Eriks

Mechanische dichting PBO 053,9/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 957,00/ stukexcl. btw

€ 1.157,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
53.9 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
53.98 mm
Buitendiameter rotor
73.3 mm
Kamerdiameter stator
73.03 mm
Inbouwlengte rotor
40.48 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
53.9 mm
d7
73.03 mm
d3
73.3 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm