Eriks

Mechanische dichting PBO 050 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12420581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 860,50/ stukexcl. btw

€ 1.041,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
50 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
53.98 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
69.85 mm
Inbouwlengte rotor
40.48 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.85 mm
d3
71 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm