Eriks

Mechanische dichting PBO 050,8/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 860,50/ stukexcl. btw

€ 1.041,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
50.8 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
53.98 mm
Buitendiameter rotor
73.3 mm
Kamerdiameter stator
69.85 mm
Inbouwlengte rotor
40.48 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50.8 mm
d7
69.85 mm
d3
73.3 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm