€ 356,50/ stukexcl. btw
€ 431,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 48 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 52.48 mm |
Buitendiameter rotor | 66.7 mm |
Kamerdiameter stator | 66.68 mm |
Inbouwlengte rotor | 40.48 mm |
Inbouwlengte stator | 12 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 66.68 mm |
d3 | 66.7 mm |
l1 | 40.48 mm |
I4 | 12 mm |