Eriks

Mechanische dichting PBO 048 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 329,50/ stukexcl. btw

€ 398,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
48 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
52.48 mm
Buitendiameter rotor
66.7 mm
Kamerdiameter stator
66.68 mm
Inbouwlengte rotor
40.48 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66.68 mm
d3
66.7 mm
l1
40.48 mm
I4
12 mm