Eriks

Mechanische dichting PBO 047,6/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 659,50/ stukexcl. btw

€ 798,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
47.6 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
52.48 mm
Buitendiameter rotor
66.7 mm
Kamerdiameter stator
66.68 mm
Inbouwlengte rotor
40.48 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
47.6 mm
d7
66.68 mm
d3
66.7 mm
l1
40.48 mm
I4
12 mm