Eriks

Mechanische dichting PBO 044,4/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12419605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,50/ stukexcl. btw

€ 143,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
44.4 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
52.48 mm
Buitendiameter rotor
65.1 mm
Kamerdiameter stator
63.5 mm
Inbouwlengte rotor
40.48 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
40.48 mm
I4
12 mm