Eriks

Mechanische dichting PBO 041,2/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12419101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 553,50/ stukexcl. btw

€ 669,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
41.2 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
45.34 mm
Buitendiameter rotor
59.2 mm
Kamerdiameter stator
60.33 mm
Inbouwlengte rotor
33.34 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
41.2 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm