€ 77,60/ stukexcl. btw
€ 93,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 36.5 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 45.34 mm |
Buitendiameter rotor | 55.8 mm |
Kamerdiameter stator | 57.15 mm |
Inbouwlengte rotor | 33.34 mm |
Inbouwlengte stator | 12 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 36.5 mm |
d7 | 57.15 mm |
d3 | 55.8 mm |
l1 | 33.34 mm |
I4 | 12 mm |