€ 450,50/ stukexcl. btw
€ 545,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 33 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 45.34 mm |
Buitendiameter rotor | 52 mm |
Kamerdiameter stator | 53.98 mm |
Inbouwlengte rotor | 33.34 mm |
Inbouwlengte stator | 12 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 33 mm |
d7 | 53.98 mm |
d3 | 52 mm |
l1 | 33.34 mm |
I4 | 12 mm |