Eriks

Mechanische dichting PBO 033 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 200,00/ stukexcl. btw

€ 242,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
33 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
45.34 mm
Buitendiameter rotor
52 mm
Kamerdiameter stator
53.98 mm
Inbouwlengte rotor
33.34 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
53.98 mm
d3
52 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm