Eriks

Mechanische dichting PBO 030 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 389,50/ stukexcl. btw

€ 471,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
30 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
45.34 mm
Buitendiameter rotor
47.4 mm
Kamerdiameter stator
50.8 mm
Inbouwlengte rotor
33.34 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
50.8 mm
d3
47.4 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm