Eriks

Mechanische dichting PBO 029 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12416453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,50/ stukexcl. btw

€ 94,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
29 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
45.34 mm
Buitendiameter rotor
45.6 mm
Kamerdiameter stator
47.63 mm
Inbouwlengte rotor
33.34 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
29 mm
d7
47.63 mm
d3
45.6 mm
l1
33.34 mm
I4
12 mm