Eriks

Mechanische dichting PBO 024 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 344,00/ stukexcl. btw

€ 416,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
24 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
35.7 mm
Buitendiameter rotor
39.2 mm
Kamerdiameter stator
40.5 mm
Inbouwlengte rotor
25.4 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
40.5 mm
d3
39.2 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm