Eriks

Mechanische dichting PBO 020 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12414342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 269,00/ stukexcl. btw

€ 325,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
20 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
35.7 mm
Buitendiameter rotor
33.4 mm
Kamerdiameter stator
35.7 mm
Inbouwlengte rotor
25.4 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35.7 mm
d3
33.4 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm