Eriks

Mechanische dichting PBO 019 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12413977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 252,00/ stukexcl. btw

€ 304,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
19 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
35.7 mm
Buitendiameter rotor
30.7 mm
Kamerdiameter stator
34.15 mm
Inbouwlengte rotor
25.4 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
19 mm
d7
34.15 mm
d3
30.7 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm