€ 55,90/ stukexcl. btw
€ 67,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 18 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 35.7 mm |
Buitendiameter rotor | 30.7 mm |
Kamerdiameter stator | 34.15 mm |
Inbouwlengte rotor | 25.4 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 18 mm |
d7 | 34.15 mm |
d3 | 30.7 mm |
l1 | 25.4 mm |
I4 | 10.3 mm |