Eriks

Mechanische dichting PBO 015 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12412890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,50/ stukexcl. btw

€ 276,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
15 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
35.7 mm
Buitendiameter rotor
27 mm
Kamerdiameter stator
30.95 mm
Inbouwlengte rotor
25.4 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
15 mm
d7
30.95 mm
d3
27 mm
l1
25.4 mm
I4
10.3 mm