Eriks

Mechanische dichting PBO 012,7/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
12.7 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
34.1 mm
Buitendiameter rotor
23.5 mm
Kamerdiameter stator
27.79 mm
Inbouwlengte rotor
25.4 mm
Inbouwlengte stator
8.7 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
12.7 mm
d7
27.79 mm
d3
23.5 mm
l1
25.4 mm
I4
8.7 mm