Eriks

Mechanische dichting PBO 010 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12411616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,40/ stukexcl. btw

€ 103,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
10 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
34.1 mm
Buitendiameter rotor
21.8 mm
Kamerdiameter stator
24.6 mm
Inbouwlengte rotor
25.4 mm
Inbouwlengte stator
8.7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
10 mm
d7
24.6 mm
d3
21.8 mm
l1
25.4 mm
I4
8.7 mm