Eriks

Mechanische dichting PAO 101,6/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.349,00/ stukexcl. btw

€ 1.632,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
101.6 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
85.73 mm
Buitendiameter rotor
124 mm
Kamerdiameter stator
133.35 mm
Inbouwlengte rotor
85.73 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
101.6 mm
d7
133.35 mm
d3
124 mm
l1
85.73 mm