€ 2.067,00/ stukexcl. btw
€ 2.501,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 100 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 105.63 mm |
Buitendiameter rotor | 124 mm |
Kamerdiameter stator | 133.35 mm |
Inbouwlengte rotor | 85.73 mm |
Inbouwlengte stator | 19.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 100 mm |
d7 | 133.35 mm |
d3 | 124 mm |
l1 | 85.73 mm |
I4 | 19.9 mm |