Eriks

Mechanische dichting PAO 100 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.349,00/ stukexcl. btw

€ 1.632,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
100 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
105.63 mm
Buitendiameter rotor
124 mm
Kamerdiameter stator
133.35 mm
Inbouwlengte rotor
85.73 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
100 mm
d7
133.35 mm
d3
124 mm
l1
85.73 mm
I4
19.9 mm