€ 1.280,00/ stukexcl. btw
€ 1.548,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 98.4 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 105.63 mm |
Buitendiameter rotor | 121 mm |
Kamerdiameter stator | 130.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 85.73 mm |
Inbouwlengte stator | 19.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 98.4 mm |
d7 | 130.2 mm |
d3 | 121 mm |
l1 | 85.73 mm |
I4 | 19.9 mm |