Eriks

Mechanische dichting PAO 098,4/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12425257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 796,50/ stukexcl. btw

€ 963,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
98.4 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
105.63 mm
Buitendiameter rotor
121 mm
Kamerdiameter stator
130.2 mm
Inbouwlengte rotor
85.73 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
98.4 mm
d7
130.2 mm
d3
121 mm
l1
85.73 mm
I4
19.9 mm