€ 1.879,00/ stukexcl. btw
€ 2.273,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 95 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 102.45 mm |
Buitendiameter rotor | 119 mm |
Kamerdiameter stator | 127 mm |
Inbouwlengte rotor | 82.55 mm |
Inbouwlengte stator | 19.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 95 mm |
d7 | 127 mm |
d3 | 119 mm |
l1 | 82.55 mm |
I4 | 19.9 mm |