Eriks

Mechanische dichting PAO 095 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12424960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.879,00/ stukexcl. btw

€ 2.273,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
95 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
102.45 mm
Buitendiameter rotor
119 mm
Kamerdiameter stator
127 mm
Inbouwlengte rotor
82.55 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
95 mm
d7
127 mm
d3
119 mm
l1
82.55 mm
I4
19.9 mm