Eriks

Mechanische dichting PAO 095,3/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.879,00/ stukexcl. btw

€ 2.273,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
95.3 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
102.45 mm
Buitendiameter rotor
119 mm
Kamerdiameter stator
127 mm
Inbouwlengte rotor
82.55 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
95.3 mm
d7
127 mm
d3
119 mm
l1
82.55 mm
I4
19.9 mm