Eriks

Mechanische dichting PAO 090 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.184,00/ stukexcl. btw

€ 1.432,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
90 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
99.28 mm
Buitendiameter rotor
112 mm
Kamerdiameter stator
123.83 mm
Inbouwlengte rotor
79.38 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
90 mm
d7
123.83 mm
d3
112 mm
l1
79.38 mm
I4
19.9 mm