Eriks

Mechanische dichting PAO 088,9/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12424664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.087,00/ stukexcl. btw

€ 1.315,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
88.9 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
99.28 mm
Buitendiameter rotor
112 mm
Kamerdiameter stator
120.65 mm
Inbouwlengte rotor
79.38 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
88.9 mm
d7
120.65 mm
d3
112 mm
l1
79.38 mm
I4
19.9 mm