€ 1.633,00/ stukexcl. btw
€ 1.975,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 85.7 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 99.28 mm |
Buitendiameter rotor | 108 mm |
Kamerdiameter stator | 117.48 mm |
Inbouwlengte rotor | 79.38 mm |
Inbouwlengte stator | 19.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 85.7 mm |
d7 | 117.48 mm |
d3 | 108 mm |
l1 | 79.38 mm |
I4 | 19.9 mm |