Eriks

Mechanische dichting PAO 080 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12424023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 589,50/ stukexcl. btw

€ 713,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
80 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
99.28 mm
Buitendiameter rotor
104 mm
Kamerdiameter stator
114.3 mm
Inbouwlengte rotor
79.38 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
80 mm
d7
114.3 mm
d3
104 mm
l1
79.38 mm
I4
19.9 mm