Eriks

Mechanische dichting PAO 079,4/S CAR/TC /V

  • ERIKS:12423993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.476,00/ stukexcl. btw

€ 1.785,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
79.4 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
99.28 mm
Buitendiameter rotor
104 mm
Kamerdiameter stator
111.15 mm
Inbouwlengte rotor
79.38 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
79.4 mm
d7
111.15 mm
d3
104 mm
l1
79.38 mm
I4
19.9 mm