Eriks

Mechanische dichting PAO 076,2/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 783,50/ stukexcl. btw

€ 948,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
76.2 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
88.93 mm
Buitendiameter rotor
102.7 mm
Kamerdiameter stator
101.6 mm
Inbouwlengte rotor
73.03 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
76.2 mm
d7
101.6 mm
d3
102.7 mm
l1
73.03 mm
I4
15.9 mm