Eriks

Mechanische dichting PAO 075 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12423583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.209,00/ stukexcl. btw

€ 1.462,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
75 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
88.93 mm
Buitendiameter rotor
102.7 mm
Kamerdiameter stator
101.6 mm
Inbouwlengte rotor
73.03 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
75 mm
d7
101.6 mm
d3
102.7 mm
l1
73.03 mm
I4
15.9 mm