€ 860,50/ stukexcl. btw
€ 1.041,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 73 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 88.93 mm |
Buitendiameter rotor | 95.2 mm |
Kamerdiameter stator | 98.43 mm |
Inbouwlengte rotor | 73.03 mm |
Inbouwlengte stator | 15.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 73 mm |
d7 | 98.43 mm |
d3 | 95.2 mm |
l1 | 73.03 mm |
I4 | 15.9 mm |