€ 718,00/ stukexcl. btw
€ 868,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 70 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 85.75 mm |
Buitendiameter rotor | 90 mm |
Kamerdiameter stator | 95.25 mm |
Inbouwlengte rotor | 69.85 mm |
Inbouwlengte stator | 15.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 70 mm |
d7 | 95.25 mm |
d3 | 90 mm |
l1 | 69.85 mm |
I4 | 15.9 mm |