Eriks

Mechanische dichting PAO 070 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12423197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 434,00/ stukexcl. btw

€ 525,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
70 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
85.75 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
95.25 mm
Inbouwlengte rotor
69.85 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
70 mm
d7
95.25 mm
d3
90 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm