Eriks

Mechanische dichting PAO 069,8/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12423132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.132,00/ stukexcl. btw

€ 1.369,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
69.8 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
85.75 mm
Buitendiameter rotor
92 mm
Kamerdiameter stator
95.25 mm
Inbouwlengte rotor
69.85 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
69.8 mm
d7
95.25 mm
d3
92 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm