€ 469,50/ stukexcl. btw
€ 568,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 69.8 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 85.75 mm |
Buitendiameter rotor | 92 mm |
Kamerdiameter stator | 95.25 mm |
Inbouwlengte rotor | 69.85 mm |
Inbouwlengte stator | 15.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 69.8 mm |
d7 | 95.25 mm |
d3 | 92 mm |
l1 | 69.85 mm |
I4 | 15.9 mm |