Eriks

Mechanische dichting PAO 066,6/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12422799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.113,00/ stukexcl. btw

€ 1.346,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
66.6 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
85.75 mm
Buitendiameter rotor
88.6 mm
Kamerdiameter stator
92.08 mm
Inbouwlengte rotor
69.85 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
66.6 mm
d7
92.08 mm
d3
88.6 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm