Eriks

Mechanische dichting PAO 063 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12422249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.113,00/ stukexcl. btw

€ 1.346,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
63 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
84.14 mm
Buitendiameter rotor
84.6 mm
Kamerdiameter stator
82.55 mm
Inbouwlengte rotor
70.64 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
63 mm
d7
82.55 mm
d3
84.6 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm