Eriks

Mechanische dichting PAO 060 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.087,00/ stukexcl. btw

€ 1.315,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
60 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
84.14 mm
Buitendiameter rotor
82.1 mm
Kamerdiameter stator
79.38 mm
Inbouwlengte rotor
70.64 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
60 mm
d7
79.38 mm
d3
82.1 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm