€ 1.087,00/ stukexcl. btw
€ 1.315,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 60.3 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 84.14 mm |
Buitendiameter rotor | 82.1 mm |
Kamerdiameter stator | 79.38 mm |
Inbouwlengte rotor | 70.64 mm |
Inbouwlengte stator | 13.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 60.3 mm |
d7 | 79.38 mm |
d3 | 82.1 mm |
l1 | 70.64 mm |
I4 | 13.5 mm |