Eriks

Mechanische dichting PAO 060,3/S CAR/TC /V

  • ERIKS:12422190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.087,00/ stukexcl. btw

€ 1.315,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
60.3 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
84.14 mm
Buitendiameter rotor
82.1 mm
Kamerdiameter stator
79.38 mm
Inbouwlengte rotor
70.64 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
60.3 mm
d7
79.38 mm
d3
82.1 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm