€ 1.075,00/ stukexcl. btw
€ 1.300,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PAO |
Asdiameter | 57.1 mm |
Type | PAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 84.14 mm |
Buitendiameter rotor | 78.6 mm |
Kamerdiameter stator | 76.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 70.64 mm |
Inbouwlengte stator | 13.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 57.1 mm |
d7 | 76.2 mm |
d3 | 78.6 mm |
l1 | 70.64 mm |
I4 | 13.5 mm |