Eriks

Mechanische dichting PAO 055 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12421150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.075,00/ stukexcl. btw

€ 1.300,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
55 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
84.14 mm
Buitendiameter rotor
78.6 mm
Kamerdiameter stator
79.38 mm
Inbouwlengte rotor
70.64 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
79.38 mm
d3
78.6 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm