Eriks

Mechanische dichting PAO 053 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 506,50/ stukexcl. btw

€ 612,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
53 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
84.14 mm
Buitendiameter rotor
73.3 mm
Kamerdiameter stator
76.2 mm
Inbouwlengte rotor
70.64 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
d7
76.2 mm
d3
73.3 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm