Eriks

Mechanische dichting PAO 050 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 860,50/ stukexcl. btw

€ 1.041,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
50 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
84.14 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
69.85 mm
Inbouwlengte rotor
70.64 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.85 mm
d3
71 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm