Eriks

Mechanische dichting PAO 050,8/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12420704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 150,50/ stukexcl. btw

€ 182,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PAO
Asdiameter
50.8 mm
Type
PAO
Inbouwlengte gemonteerd
84.14 mm
Buitendiameter rotor
73.3 mm
Kamerdiameter stator
69.85 mm
Inbouwlengte rotor
70.64 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
50.8 mm
d7
69.85 mm
d3
73.3 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm